曜日別特売

【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタル

【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタル - アズワン

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。
正圧、負圧、差圧の測定が可能です。
4つの単位の切替が可能です。
背面マグネットで壁面等に固定が可能です。

付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2電源単3アルカリ乾電池×2本体質量(g)145(電池込み)精度F.S±3%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa単位Pa,hPa計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa最高許容圧力(hPa)30圧力表示ゲージ圧サービス分類レンタル内容量1台
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
接続口
保管温度(℃)
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14125426HT-1500NSW64×H95×D28(突起部は除く)ホースジョイント-20~601-1824-04-705
16,500
16,400
18,040(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14125435HT-1500NSW64×H95×D28(突起部は除く)ホースジョイント-20~601-1824-04-7110
18,600
18,500
20,350(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14125451HT-1500NSW64×H95×D28(突起部は除く)ホースジョイント-20~601-1824-04-7215
20,700
20,600
22,660(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14125460HT-1500NSW64×H95×D28(突起部は除く)ホースジョイント-20~601-1824-04-7320
22,800
22,700
24,970(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14125469HT-1500NSW64×H95×D28(突起部は除く)ホースジョイント-20~601-1824-04-7430
27,000
26,900
29,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14125487HT-1500NSW64×H95×D28(突起部は除く)ホースジョイント-20~601-1824-04-7840
33,300
33,200
36,520(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14125496HT-1500NSW64×H95×D28(突起部は除く)ホースジョイント-20~601-1824-04-7950
38,550
38,450
42,295(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72182717HT-1500NSW64×H95×D28mm(突起部は除く)圧力接続口:ホースジョイント-20℃~601-1824-04-755(延長)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14125478HT-1500NSW64×H95×D28(突起部は除く)ホースジョイント-20~601-1824-04-751(延長)
1,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14125478HT-1500NS72182717HT-1500NS画像準備中【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタルアズワン1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする