曜日別特売

【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル

【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル - 藤田電機製作所【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル - 藤田電機製作所【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル - 藤田電機製作所

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。
パスワードによる使用者制限が可能です。
測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。
電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。
データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。
専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。
データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。

仕様本体質量(g)50対応OSWindows(R)7/8.1/10記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
レンタル日数(日)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(mm)
アズワン品番
レンタル日数(日)
記録間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14126686KT-155F/EX90×34×153-3422-01-605日1~255分、1~60秒
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126695KT-155F/EX90×34×153-3422-01-6110日1~255分、1~60秒
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126711KT-155F/EX90×34×153-3422-01-6215日1~255分、1~60秒
2,940
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126720KT-155F/EX90×34×153-3422-01-6320日1~255分、1~60秒
3,360
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126729KT-155F/EX90×34×153-3422-01-6430日1~255分、1~60秒
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72180337KT-155F/EX90×34×15mm3-3422-01-6514(延長)1~255分
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14126738KT-155F/EX90×34×153-3422-01-65延長1日1~255分、1~60秒
168
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14126738KT-155F/EX72180337KT-155F/EX画像準備中【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル藤田電機製作所1台
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする