【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル

【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル - PHC[科学研究・開発用品]【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル - PHC[科学研究・開発用品]

培養しながらコンタミネーション防止メカニズムを搭載。
内箱・棚受け一体構造により、清掃性・収納効率向上。
WVGAフルカラー液晶タッチパネルを採用。
抗菌性能と耐腐食性能に優れた銅合金ステンレス製内装。
UV殺菌灯標準装備タイプ。

付属品CO2インキュベータ MCO-170AICUV-PJ、ローラーベース MCO-170RB-PJ材質外装/塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板(銅含有)内容量(L)165温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14128628MCO-170AICUV-PJ67-9336-87-605
72,500
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14128637MCO-170AICUV-PJ67-9336-87-6110
87,000
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14128646MCO-170AICUV-PJ67-9336-87-6215
101,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14128655MCO-170AICUV-PJ67-9336-87-6320
116,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14128671MCO-170AICUV-PJ67-9336-87-6430
145,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14128680MCO-170AICUV-PJ67-9336-87-651(延長)
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14128689MCO-170AICUV-PJ67-9336-87-6840
188,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14128698MCO-170AICUV-PJ67-9336-87-6950
224,750
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥130,000/税込¥143,000
沖縄地方数量1につき¥130,000/税込¥143,000
離島数量1につき¥130,000/税込¥143,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする