【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタル

【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタル - アズワン【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタル - アズワン

Bluetooth(R)対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。
USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。
マイクロSDカードに記録を保存することができます。
ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。
本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。

質量(g)約70(電池除く)電源700mAh再充電リチウムイオン電池(内蔵)測定項目スペクトル・演色評価数(R1~R15)・CCT・照度・ピーク波長・CIE1931・CIE1976U.C.S・フリッカー率露光時間6~1000msサービス分類レンタル内容量1個
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
波長幅(nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14127088MK-350D3-9779-01-605スペクトル:380~780
21,900
21,800
23,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127097MK-350D3-9779-01-6110スペクトル:380~780
26,280
26,180
28,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127106MK-350D3-9779-01-6215スペクトル:380~780
30,660
30,560
33,616(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127115MK-350D3-9779-01-6320スペクトル:380~780
35,040
34,940
38,434(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127131MK-350D3-9779-01-6430スペクトル:380~780
43,800
43,700
48,070(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127149MK-350D3-9779-01-6840スペクトル:380~780
56,940
56,840
62,524(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14127158MK-350D3-9779-01-6950スペクトル:380~780
67,890
67,790
74,569(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72185971MK-350D3-9779-01-655(延長)スペクトル波長幅:約12(半値幅)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14127140MK-350D3-9779-01-651(延長)スペクトル:380~780
1,752
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14127140MK-350D72185971MK-350D画像準備中【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタルアズワン1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする