曜日別特売

【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタル

【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタル - Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタル - Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタル - Flir(フリアーシステムズ)

スマホアクセサリーでサーモグラフィ撮影が可能です。

付属品通信ケーブル、キャリングケース質量(g)36.5対応OSiOS対応(iPhone7・7 Plus・6・6 Plus・SE、iPad Air2/iPad mini4以降のモデル)検出器非冷却マイクロボロメーター温度分解能(℃)0.15フレームレート8.7Hzサービス分類レンタル内容量1台
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
解像度
アズワン品番
レンタル日数(日)
最短撮像距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14127009ONE Pro熱画像:160×120(155万画素)3-8963-01-60515cm~
6,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127018ONE Pro熱画像:160×120(155万画素)3-8963-01-611015cm~
7,440
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127027ONE Pro熱画像:160×120(155万画素)3-8963-01-621515cm~
8,680
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127036ONE Pro熱画像:160×120(155万画素)3-8963-01-632015cm~
9,920
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127045ONE Pro熱画像:160×120(155万画素)3-8963-01-643015cm~
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127070ONE Pro熱画像:160×120(155万画素)3-8963-01-684015cm~
16,120
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127079ONE Pro熱画像:160×120(155万画素)3-8963-01-695015cm~
19,220
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72184327ONE Pro熱画像解像度:160×120(155万画素)3-8963-01-6511(延長)(MSX時)15cm~
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14127061ONE Pro熱画像:160×120(155万画素)3-8963-01-651(延長)15cm~
496
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14127061ONE Pro72184327ONE Pro画像準備中【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタルFlir(フリアーシステムズ)1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする