曜日別特売

【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル

【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル - アズワン

光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。
生きた細胞の観察に適しています。
高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。
耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!

仕様三眼セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)質量(kg)約8総合倍率100~1000×照明落射・透過 3W LED接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠補正サービス分類レンタル内容量1セット
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14127167PMP38T4-2735-02-605
36,000
35,900
39,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127176PMP38T4-2735-02-6110
43,200
43,100
47,410(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127185PMP38T4-2735-02-6215
50,400
50,300
55,330(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127201PMP38T4-2735-02-6320
57,600
57,500
63,250(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14127210PMP38T4-2735-02-6430
72,000
71,900
79,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14127228PMP38T4-2735-02-6840
93,600
93,500
102,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14127237PMP38T4-2735-02-6950
111,600
110,600
121,660(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72181561PMP38T4-2735-02-653(延長)
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14127219PMP38T4-2735-02-651(延長)
2,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14127219PMP38T72181561PMP38T画像準備中【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタルアズワン1セット
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする