アズワン
【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 レンタル
標準センサー付属でお買い得!
食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
100件のデータを記憶することができます。
付属品
標準センサー×1本
電源
単4乾電池×2本
測定範囲(℃)
-40~+250
センサー
サーミスター
精度(℃)
-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0
分解能(℃)
0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)
機能
測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー
サンプリング周期
2回/秒
センサーコード長(m)
約1
サイズ(mm)
70×40×175
防水保護等級
本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
材質(プローブ)
ステンレス(SUS304)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、40日・50日の2パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14126029
WT-300
2-3799-03-68
40
¥
5,330
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126038
WT-300
2-3799-03-69
50
¥
6,355
¥
6,345
¥
6,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300