タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-B6H
種別
AH3005
シャンク
Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
6
寸法NOF(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法APMX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14140616
TEC030B6-080C6H-50 AH3005
50
3
8
¥
7,340
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140625
TEC040B6-100C6H-60 AH3005
60
4
10
¥
7,340
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140641
TEC050B6-150C6H-60 AH3005
60
5
15
¥
7,670
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140650
TEC060B6-150C6H-60 AH3005
60
6
15
¥
7,670
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください