曜日別特売

クルマの扇風機ターボ

クルマの扇風機ターボ - EMERSON(エマーソン)クルマの扇風機ターボ - EMERSON(エマーソン)クルマの扇風機ターボ - EMERSON(エマーソン)
(1件のレビュー)

省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!!
ハイパワーモーター採用!!
ルーバー付き!! 可変式風量調節

幅(mm)130ブラック高さ(mm)320取付方式クリップ奥行(mm)185消費電力(W)弱:1.2、強:30コード長さ(m)2本体質量(g)950ヒューズ管:5A入力電源12(DC V)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14138331EM-347
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 旧車の室内の送風に使用
その他業種

風量もあり、他の方の騒音が酷いと評価が多いですが、このサイズの風量ですとこんなもんな様な気がします。首のアタッチメントは2段組になっているので、1段にして使用しているので、ぐらつきは少ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする