SILVA
バルクヘッドタイプコンパス 100B/H
壁面埋込用コンパスSILVA計器と同じサイズです
用途
ボート、ヨットの壁面用
電圧(V)
照明:12
カードサイズ(mm)
100Φ
外径(mm)
160×160
内容量
1個
関連資料:
カットサイズテンプレート(0.09MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14138175
100B/H
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください