MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
GC-NKエンドミルショート刃
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。
用途
用途
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
刃径公差
0/-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※一般鋼/アルミ合金/チタン合金
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14136861
2GNKS1
55
2.5
6
1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14136870
2GNKS1.5
55
3.5
6
1.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
14136879
2GNKS2
55
4
6
2
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14136888
2GNKS2.5
55
5
6
2.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14136897
2GNKS3
55
7
6
3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
14136906
2GNKS3.5
65
8
8
3.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14136915
2GNKS4
65
8
8
4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14136931
2GNKS4.5
65
10
8
4.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14136940
2GNKS5
65
10
8
5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14136949
2GNKS5.5
65
12
8
5.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14136958
2GNKS6
65
12
8
6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14136967
2GNKS6.5
70
14
10
6.5
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
14136976
2GNKS7
70
14
10
7
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
14136985
2GNKS7.5
70
14
10
7.5
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
14137001
2GNKS8
70
14
10
8
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
14137010
2GNKS8.5
75
18
10
8.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14137019
2GNKS9
75
18
10
9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14137028
2GNKS9.5
75
18
10
9.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14137037
2GNKS10
75
18
10
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14137046
2GNKS11
85
22
12
11
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
14137055
2GNKS12
85
22
12
12
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
14137071
2GNKS13
90
25
12
13
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
14137080
2GNKS14
95
25
16
14
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
14137089
2GNKS15
100
30
16
15
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
14137098
2GNKS16
100
30
16
16
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
14137107
2GNKS17
105
35
16
17
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
14137116
2GNKS18
105
35
16
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14137125
2GNKS19
120
40
20
19
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14137141
2GNKS20
120
40
20
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください