MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
GC-NKエンドミルレギュラー刃
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
用途
用途
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
刃径公差
0/-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※一般鋼/アルミ合金/チタン合金
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14137150
2GNKR2
55
5
6
2
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14137159
2GNKR2.5
55
7
6
2.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14137168
2GNKR3
55
10
6
3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
14137177
2GNKR3.5
60
12
6
3.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14137186
2GNKR4
60
12
6
4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14137195
2GNKR4.5
60
15
6
4.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14137211
2GNKR5
60
15
6
5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14137220
2GNKR5.5
60
15
6
5.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14137229
2GNKR6
60
15
6
6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14137238
2GNKR6.5
70
20
8
6.5
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
14137247
2GNKR7
70
20
8
7
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
14137256
2GNKR7.5
70
20
8
7.5
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
14137265
2GNKR8
70
20
8
8
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
14137281
2GNKR8.5
80
25
10
8.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14137290
2GNKR9
80
25
10
9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14137299
2GNKR9.5
80
25
10
9.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14137308
2GNKR10
80
25
10
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14137317
2GNKR11
95
30
12
11
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
14137326
2GNKR12
95
30
12
12
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
14137335
2GNKR13
100
35
12
13
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
14137351
2GNKR14
105
35
16
14
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
14137360
2GNKR15
110
40
16
15
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
14137369
2GNKR16
110
40
16
16
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
14137378
2GNKR17
110
40
16
17
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
14137387
2GNKR18
110
40
16
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14137396
2GNKR19
125
45
20
19
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14137405
2GNKR20
125
45
20
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14137421
2GNKR21
125
45
20
21
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
14137430
2GNKR22
125
45
20
22
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
14137439
2GNKR23
140
50
25
23
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
14137448
2GNKR24
140
50
25
24
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
14137457
2GNKR25
140
50
25
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
14137466
2GNKR26
140
50
25
26
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
14137475
2GNKR27
145
55
25
27
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
14137491
2GNKR28
145
55
25
28
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
14137500
2GNKR29
145
55
25
29
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
14137509
2GNKR30
145
55
25
30
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
14137518
2GNKR31
160
60
32
31
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
14137527
2GNKR32
160
60
32
32
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
14137536
2GNKR33
160
60
32
33
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
14137545
2GNKR34
160
60
32
34
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
14137561
2GNKR35
160
60
32
35
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
14137570
2GNKR36
160
60
32
36
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
14137579
2GNKR37
160
60
32
37
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
14137588
2GNKR38
165
65
32
38
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
14137597
2GNKR39
165
65
32
39
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌々日出荷
14137606
2GNKR40
165
65
32
40
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌々日出荷
14137615
2GNKR42
165
65
32
42
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
14137631
2GNKR44
170
70
32
44
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
14137640
2GNKR45
170
70
32
45
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ