MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途
用途
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
刃径公差
0/+0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※一般鋼/アルミ合金/チタン合金
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14137676
4GNKR3
55
10
6
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14137685
4GNKR4
60
12
6
4
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14137701
4GNKR5
60
15
6
5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14137710
4GNKR6
60
15
6
6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14137719
4GNKR7
70
20
8
7
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
14137728
4GNKR8
70
20
8
8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
14137737
4GNKR9
80
25
10
9
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14137746
4GNKR10
80
25
10
10
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14137755
4GNKR11
95
30
12
11
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14137771
4GNKR12
95
30
12
12
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14137780
4GNKR13
100
35
12
13
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
14137789
4GNKR14
105
35
16
14
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
14137798
4GNKR15
110
40
16
15
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
14137807
4GNKR16
110
40
16
16
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
14137816
4GNKR17
110
40
16
17
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14137825
4GNKR18
110
40
16
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14137841
4GNKR19
125
45
20
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
14137850
4GNKR20
125
45
20
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
14137859
4GNKR21
125
45
20
21
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
14137868
4GNKR22
125
45
20
22
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
14137877
4GNKR23
140
50
25
23
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
14137886
4GNKR24
140
50
25
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
14137895
4GNKR25
140
50
25
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
14137911
4GNKR26
140
50
25
26
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
14137920
4GNKR27
145
55
25
27
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
14137929
4GNKR28
145
55
25
28
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
14137938
4GNKR29
145
55
25
29
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
14137947
4GNKR30
145
55
25
30
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
14137956
4GNKR31
160
60
32
31
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
14137965
4GNKR32
160
60
32
32
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
14137981
4GNKR33
160
60
32
33
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
14137990
4GNKR34
160
60
32
34
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
14137999
4GNKR35
160
60
32
35
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
14138008
4GNKR36
160
60
32
36
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
14138017
4GNKR37
160
60
32
37
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
14138026
4GNKR38
165
65
32
38
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
14138035
4GNKR39
165
65
32
39
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
14138051
4GNKR40
165
65
32
40
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
14138060
4GNKR42
165
65
32
42
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
14138069
4GNKR44
170
70
32
44
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
14138078
4GNKR45
170
70
32
45
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
14138087
4GNKR46
170
70
32
46
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
14138096
4GNKR48
170
70
32
48
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
14138105
4GNKR50
170
70
32
50
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください