三菱マテリアル
NC用ストレートドリル NSD 15.3
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長(mm)
170
直径(Φmm)
15.3
溝長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
21~34
内容量
1本
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14129240
NSDD1530
¥
14,630
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください