三菱マテリアル
NC用ストレートドリル NSD 18.8
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長(mm)
190
直径(Φmm)
18.8
溝長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
20
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
21~34
内容量
1本
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14129590
NSDD1880
¥
20,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください