曜日別特売

2枚刃バイオレットミディアムエンドミル

2枚刃バイオレットミディアムエンドミル - 三菱マテリアル

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。

用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30内容量1本
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/耐熱合金
176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14134605VA-2MS 3.5601083.5
5,830
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
14134621VA-2MS 4.5601284.5
5,830
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
14134630VA-2MS 5.5601585.5
5,830
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
14134639VA-2MS 7.56520107.5
6,360
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14134675VA-2MS 2.050662
6,910
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
14134691VA-2MS 2.550862.5
6,910
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
14134709VA-2MS 1.5504.561.5
7,290
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14134718VA-2MS 8.57520108.5
7,380
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
14134727VA-2MS 9.57525129.5
7,380
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
14134971VA-2MS 3.1501063.1
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14134980VA-2MS 3.2501063.2
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14134989VA-2MS 3.3501063.3
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14134998VA-2MS 3.4601063.4
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135007VA-2MS 3.6601083.6
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135016VA-2MS 3.7601083.7
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135025VA-2MS 3.8601083.8
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135041VA-2MS 3.9601083.9
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135050VA-2MS 4.1601284.1
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135059VA-2MS 4.2601284.2
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135068VA-2MS 4.3601284.3
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135077VA-2MS 4.4601284.4
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135086VA-2MS 4.6601284.6
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135095VA-2MS 4.7601284.7
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135111VA-2MS 4.8601284.8
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135120VA-2MS 4.9601284.9
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135129VA-2MS 5.1601585.1
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135138VA-2MS 5.2601585.2
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135147VA-2MS 5.3601585.3
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135156VA-2MS 5.4601585.4
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135165VA-2MS 5.6601585.6
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135181VA-2MS 5.7601585.7
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135190VA-2MS 5.8601585.8
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135199VA-2MS 5.9601585.9
7,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14135208VA-2MS 1.050361
7,990
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14135217VA-2MS 10.575251210.5
8,000
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14135226VA-2MS 6.1601586.1
8,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14135235VA-2MS 6.2601586.2
8,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14135251VA-2MS 6.3601586.3
8,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14135260VA-2MS 6.4601586.4
8,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14135269VA-2MS 6.66515106.6
8,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14135278VA-2MS 6.76515106.7
8,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14135287VA-2MS 6.86515106.8
8,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14135296VA-2MS 6.96515106.9
8,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14135305VA-2MS 7.26520107.2
8,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14135321VA-2MS 7.36520107.3
8,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14135330VA-2MS 7.46520107.4
8,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14135339VA-2MS 7.66520107.6
8,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14135348VA-2MS 7.76520107.7
8,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14135357VA-2MS 7.86520107.8
8,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
14135366VA-2MS 7.96520107.9
8,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする