三菱マテリアル
2枚刃バイオレットショートエンドミル
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途
用途
材質
高級粉末ハイス
刃数
2枚刃
表面処理
Vコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/耐熱合金
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14134578
VA-2SS 3.5
60
8
8
3.5
¥
5,830
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
14134587
VA-2SS 4.5
60
10
8
4.5
¥
5,830
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
14134596
VA-2SS 5.5
60
12
8
5.5
¥
5,830
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
14134648
VA-2SS 4.8
60
10
8
4.8
¥
6,890
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
14134657
VA-2SS 2.0
50
5
6
2
¥
6,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
14134666
VA-2SS 2.5
50
6
6
2.5
¥
6,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
14134700
VA-2SS 1.5
50
3.5
6
1.5
¥
7,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14134736
VA-2SS 3.1
50
8
6
3.1
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134745
VA-2SS 3.2
50
8
6
3.2
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134761
VA-2SS 3.3
50
8
6
3.3
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134770
VA-2SS 3.4
50
8
6
3.4
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134779
VA-2SS 3.6
60
8
8
3.6
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134788
VA-2SS 3.7
60
8
8
3.7
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134797
VA-2SS 3.8
60
8
8
3.8
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134806
VA-2SS 3.9
60
8
8
3.9
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134815
VA-2SS 4.1
60
8
8
4.1
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134831
VA-2SS 4.2
60
8
8
4.2
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134840
VA-2SS 4.3
60
8
8
4.3
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134849
VA-2SS 4.4
60
10
8
4.4
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134858
VA-2SS 4.6
60
10
8
4.6
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134867
VA-2SS 4.7
60
10
8
4.7
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134876
VA-2SS 4.9
60
10
8
4.9
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134885
VA-2SS 5.1
60
10
8
5.1
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134901
VA-2SS 5.2
60
10
8
5.2
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134910
VA-2SS 5.3
60
10
8
5.3
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134919
VA-2SS 5.4
60
10
8
5.4
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134928
VA-2SS 5.6
60
12
8
5.6
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134937
VA-2SS 5.7
60
12
8
5.7
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134946
VA-2SS 5.8
60
12
8
5.8
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14134955
VA-2SS 5.9
60
12
8
5.9
¥
7,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14135375
VA-2SS 2.7
50
6
6
2.7
¥
8,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
14135391
VA-2SS 2.8
50
6
6
2.8
¥
8,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
14135400
VA-2SS 2.9
50
6
6
2.9
¥
8,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
14135445
VA-2SS 2.1
50
5
6
2.1
¥
9,040
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14135461
VA-2SS 2.2
50
5
6
2.2
¥
9,040
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14135470
VA-2SS 2.3
50
5
6
2.3
¥
9,040
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14135479
VA-2SS 2.4
50
5
6
2.4
¥
9,040
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
14135531
VA-2SS 1.7
50
3.5
6
1.7
¥
9,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14135540
VA-2SS 1.8
50
3.5
6
1.8
¥
9,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14135549
VA-2SS 1.9
50
3.5
6
1.9
¥
9,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14135585
VA-2SS 1.0
50
2
6
1
¥
9,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
14135759
VA-2SS 0.8
50
1.3
6
0.8
¥
10,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
14135768
VA-2SS 0.9
50
1.3
6
0.9
¥
10,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
14135777
VA-2SS 1.1
50
2
6
1.1
¥
10,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
14135786
VA-2SS 1.2
50
2
6
1.2
¥
10,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
14135795
VA-2SS 1.3
50
2
6
1.3
¥
10,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
14135811
VA-2SS 1.4
50
2
6
1.4
¥
10,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
14135960
VA-2SS 0.6
50
1
6
0.6
¥
12,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14135969
VA-2SS 0.7
50
1
6
0.7
¥
12,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14136188
VA-2SS 0.5
50
0.8
6
0.5
¥
15,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ