タンガロイ
チップ TCM27
寸法(mm)
CWTOL:0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3
寸法CDX(mm)
6.4
寸法CUTDIA(mm)
12.8
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14140756
TCM27-300-000 AH7025
AH7025
¥
23,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14140851
TCM27-300-000 AH6235
AH6235
¥
23,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
14140939
TCM27-300-000 AH8005
AH8005
¥
23,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください