曜日別特売

サーキュレーターアイ 20畳 首振り

サーキュレーターアイ 20畳 首振り - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 20畳 首振り - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 20畳 首振り - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 20畳 首振り - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 20畳 首振り - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 20畳 首振り - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 20畳 首振り - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 20畳 首振り - アイリスオーヤマ

【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】
コンパクトな見た目で20畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。
消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。

質量(kg)1.5ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309電源コード(m)約1.4消費電力(W)(50/60Hz)17風量調整5段階モードリズム・おやすみ適用畳数20畳タイマー機能切2/4/8時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14143520PCF-BD15TEC-W
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする