曜日別特売

卓上扇マカロンミニ 固定式

卓上扇マカロンミニ 固定式 - アイリスオーヤマ卓上扇マカロンミニ 固定式 - アイリスオーヤマ卓上扇マカロンミニ 固定式 - アイリスオーヤマ卓上扇マカロンミニ 固定式 - アイリスオーヤマ卓上扇マカロンミニ 固定式 - アイリスオーヤマ卓上扇マカロンミニ 固定式 - アイリスオーヤマ卓上扇マカロンミニ 固定式 - アイリスオーヤマ卓上扇マカロンミニ 固定式 - アイリスオーヤマ

【ダイヤル式】【静音】【風量3段階】
マカロンデザインの卓上扇タイプで、コンパクトだからどこでも使えます。既存のマカロンサーキュレーターの約2/3のコンパクトサイズになりました。コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったりです。
かんたんダイヤル操作で3段階の風量調整が可能です。就寝中も邪魔にならない静音性。※風量「弱」のとき、28.1/27dB(50/60Hz)キッチンのカウンターや寝室・デスク上にぴったりです。

質量(g)640電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×127×187消費電力(W)(50/60Hz)10/8風量調整3段階角度調節横方向:固定、縦方向:手動 6段階 (下約22.5°~上約90°まで)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14143459TAF-MKM10N-Wホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
14143468TAF-MKM10N-Hグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
14143477TAF-MKM10N-Gグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
14143486TAF-MKM10N-Aブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
14143495TAF-MKM10N-Pピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする