超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ

超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ - アイリスオーヤマ超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ - アイリスオーヤマ超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ - アイリスオーヤマ超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ - アイリスオーヤマ超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ - アイリスオーヤマ超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ - アイリスオーヤマ超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ - アイリスオーヤマ超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ - アイリスオーヤマ

カラリエ史上最小なのに風量ハイパワー。最短8分でふんわりぽかぽか。
最大1100WのハイパワーDCモーターでで布団があっという間にふんわりあたたかく!
フラップ付き立体ノズルで安定感アップ。シングル、セミダブル、ダブル、どんなサイズも対応です。
【1年中使える自動モード搭載】
・あたため:就寝前など、短時間でふとんをあたためたいときに
・ふゆ:寒い季節にふとんを乾燥させたいときに
・なつ(送風仕上げ):暑い季節にふとんを乾燥させたいときに
・ダニ:ふとんのダニ対策をしたいときに
※ダニモードの使用は1年に1~2回、季節の変わり目にふとんを変えるときなどにすると効果的です。
【くつ乾燥】
付属のアタッチメントを取り付けることでくつ乾燥も可能!スニーカーやブーツ、革靴にも対応。
【安全装置付き】
温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載で安心

付属品くつ乾燥アタッチメント質量(kg)0.7定格消費電力(W)最大1100W(最小0W)※温度制御のため消費電力が変動安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)2時間あたため時間:8分、15分(しっかりあたため)タイマー10・30・60・90・120・180(分)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×141×190内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14143529JSK-S10-Wホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
14143538JSK-S10-HCグレージュ
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14143547JSK-S10-Pピンク
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14143556JSK-S10-Gグリーン
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする