BOSCH(ボッシュ)
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途
マルチツール(カットソー)用アクセサリー。
全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。
ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
トラスコ品番
696-6116
材質
ステンレス
質量(g)
39
刃長(mm)
29
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
45×74×7
刃幅(mm)
12
主要切断材料
チーク貼りのシーリング除去
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
ALI12SC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14143687
2608669124
¥
3,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください