多目的電動シャッター

多目的電動シャッター - フルタ電機多目的電動シャッター - フルタ電機多目的電動シャッター - フルタ電機多目的電動シャッター - フルタ電機

強風に強い構造で、高い耐候性を誇ります。シャッタなし換気扇との組み合わせや、吸気口、排気口として利用できます。シャッタは電気駆動で完全に開くため、換気扇の風力低下を起こしません。レバー式ブレーキ解除装置で、停電時などにも手動での開閉が可能です。

用途施設園芸の確実な吸気・排気を行える電動シャッターです。電源(V)単相200内容量1台
注意
※法人様限定の配送となります。(屋号のないお客様には配送できません)
※メーカーに在庫がない場合、納期までお時間を頂く場合があります。ご了承下さい。納品後の返品は不可とさせて頂きます。電機工事・取付工事・修理は専門業者にご依頼ください。ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
型式
質量(kg)
消費電力(W)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14144685ESA100(50Hz)オールアルミESA100(50Hz)11.547(50Hz)シャッタ:7
95,600
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144701ESA100(60Hz)オールアルミESA100(60Hz)11.540(60Hz)シャッタ:7
95,600
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144710ENS60(50Hz)高耐食性新素材採用ENS60(50Hz)947(50Hz)シャッタ:5
55,600
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144719ENS60(60Hz)高耐食性新素材採用ENS60(60Hz)940(60Hz)シャッタ:5
55,600
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144728ENS80(50Hz)高耐食性新素材採用ENS80(50Hz)1247(50Hz)シャッタ:6
60,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144737ENS80(60Hz)高耐食性新素材採用ENS80(60Hz)1240(60Hz)シャッタ:6
60,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144746ENS100(50Hz)高耐食性新素材採用ENS100(50Hz)1547(50Hz)シャッタ:7
67,200
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144755ENS100(60Hz)高耐食性新素材採用ENS100(60Hz)1540(60Hz)シャッタ:7
67,200
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする