循環扇 エアビーム

循環扇 エアビーム - フルタ電機循環扇 エアビーム - フルタ電機循環扇 エアビーム - フルタ電機循環扇 エアビーム - フルタ電機循環扇 エアビーム - フルタ電機循環扇 エアビーム - フルタ電機循環扇 エアビーム - フルタ電機循環扇 エアビーム - フルタ電機

高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。

用途ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。内容量1台
注意
※法人様限定の配送となります。(屋号のないお客様には配送できません)
※メーカーに在庫がない場合、納期までお時間を頂く場合があります。ご了承下さい。納品後の返品は不可とさせて頂きます。電機工事・取付工事・修理は専門業者にご依頼ください。ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
電流(A)
電源(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
質量(kg)
電流(A)
電源(V)
ハネ径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14144141AB361NAAB361NA90.8(50Hz)単相100(50Hz)36
53,200
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144150AB363NAAB363NA90.4(50Hz)3相200(50Hz)36
50,800
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144159AB3021AB302150.7(50Hz)単相100(50Hz)30
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144168AB3021PAB3021P50.7(50Hz)単相100(50Hz)30
48,000
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144177AB3023AB302350.3(50Hz)3相200(50Hz)30
42,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144186AB3023PAB3023P50.3(50Hz)3相200(50Hz)30
45,200
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144238AB273AB27350.2(50Hz)3相200(50Hz)25
34,000
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144247AB273MAB273M50.2(50Hz)3相200(50Hz)25
36,800
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144195AB271AB27150.7(50Hz)単相100(50Hz)25
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144211AB271P1AB271P150.7(50Hz)単相100(50Hz)25
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144220AB271P2AB271P250.7(50Hz)単相100(50Hz)25
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14144229AB271MAB271M50.7(50Hz)単相100(50Hz)25
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする