〈ファミラ〉掃除機のいらない圧縮収納ボックス

〈ファミラ〉掃除機のいらない圧縮収納ボックス - ファミリー・ライフ〈ファミラ〉掃除機のいらない圧縮収納ボックス - ファミリー・ライフ〈ファミラ〉掃除機のいらない圧縮収納ボックス - ファミリー・ライフ〈ファミラ〉掃除機のいらない圧縮収納ボックス - ファミリー・ライフ〈ファミラ〉掃除機のいらない圧縮収納ボックス - ファミリー・ライフ〈ファミラ〉掃除機のいらない圧縮収納ボックス - ファミリー・ライフ〈ファミラ〉掃除機のいらない圧縮収納ボックス - ファミリー・ライフ〈ファミラ〉掃除機のいらない圧縮収納ボックス - ファミリー・ライフ

圧縮袋と収納ボックスが一体化
専用吸引機で簡単圧縮
おしゃれな窓付き収納ボックスに圧縮袋が内蔵された大容量かつ見せる収納ボックス!ベッド下のごちゃごちゃや見栄えも解消。
収納ボックスは底面、側面に型紙が内蔵されているので、重ね置きも可能。
長期保管も安心の専用の抗菌防臭防ダニ効果の竹炭シート付き。
布団はもちろん、こたつ布団、座布団、カーペット、厚手の衣類からぬいぐるみなど全部圧縮して押入れを整理整頓。
使わない時は折りたたんで引き出しや空きスペースにしまえます。
収納目安:セーター・トレーナー20~30枚、シングル掛け布団2~3枚
6ヶ月間保証書付き(吸引機のみ)

材質収納ボックス:ポリプロピレン、圧縮袋:PA+PE、竹炭シート:ポリプロピレン、吸引機:ポリプロピレン内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1414408004382収納ボックス4個(圧縮袋4個付き)、竹炭シート4枚、吸引機1個1枚・1個:収納ボックス:(約)650、圧縮袋:(約)230、竹炭シート:(約)10、吸引機:(約)150電動吸引機付き 9点セット1枚・1個:収納ボックス:(約)75×40×30、圧縮袋:(約)110×100×44(厚さ0.08mm)、竹炭シート:(約)70×50、吸引機:(約)径5.8×8
オープン
10,710
11,781(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414408904383収納ボックス4個(圧縮袋4個付き)、竹炭シート4枚 ※吸引機別売1枚・1個:収納ボックス:(約)650、圧縮袋:(約)230、竹炭シート:(約)104個+竹炭シートセット1枚・1個:収納ボックス:(約)75×40×30、圧縮袋:(約)110×100×44(厚さ0.08mm)、竹炭シート:(約)70×50
9,900
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414409804384収納ボックス2個(圧縮袋2個付き)、竹炭シート2枚 ※吸引機別売1枚・1個:収納ボックス:(約)650、圧縮袋:(約)230、竹炭シート:(約)102個+竹炭シートセット1枚・1個:収納ボックス:(約)75×40×30、圧縮袋:(約)110×100×44(厚さ0.08mm)、竹炭シート:(約)70×50
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする