FMアルファーメガパネセット

FMアルファーメガパネセット - エバーブライトFMアルファーメガパネセット - エバーブライトFMアルファーメガパネセット - エバーブライトFMアルファーメガパネセット - エバーブライトFMアルファーメガパネセット - エバーブライトFMアルファーメガパネセット - エバーブライト

【FMメガパワーステーションα 】
大容量88.8WhでノートPC、電気毛布、扇風機、小型TVなど多様な機器に対応
ワイドFM搭載でAM放送も受信可能、災害時・アウトドアでの情報収集に便利
多彩な出力ポート(AC×2、USB×2、USB-C×1、DC×1)で幅広いデバイスに対応
軽量コンパクト(約1kg)で持ち運びしやすい
大型LEDライト(3モード切替)搭載で停電時や夜間の作業にも便利
高い安全性(ショート・過充電・過放電・過電流・過負荷・過熱防止機能搭載)
【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】
高出力21Wソーラーパネルを採用し、小型パネルよりも高速充電が可能
USB出力(5V/2.4A)搭載でスマホやUSB機器にも直接充電可能
ノートPC対応の出力(18V/1.1A)で幅広い機器に充電可能
折りたたみ式(4つ折り)でコンパクトに持ち運び可能
専用ポケット付きでメガパワーバンクを収納可能
肩掛け・手持ち対応のストラップ付属

用途
災害時の非常用。
アウトドア・キャンプ用。
車中泊用。
工事現場・屋外作業用。
電動工具の電源供給用。
テレワーク・移動オフィス用。
充電時間
ACアダプター(付属品):満充電 約5時間、ソーラーパネル:晴天時 約7時間×4日で満充電
明るさ(Lm)
ON 220 / SOS 200 / 点滅 210
付属品【FMメガパワーステーションα 】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター、取扱説明書、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグ11個、カラビナ2個、ストラップ(約120cm)、取扱説明書適合(充電回数目安)エバーブライトスーパーランタン:10回 、エバーブライト スーパーミニDXs:120回、スマホ/iPhone:8回、変換効率:0.2サイズ【FMメガパワーステーションα 】155×100×92mm、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】(展開時):800×290×25mm / (折りたたみ時):195×290×35mm質量(g)【FMメガパワーステーションα 】1020、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】900(本体のみ)出力【FMメガパワーステーションα 】AC(100V/80W、最大120W)×2、DC(12-16.8V/10A)×1、USB(5V/2A)×1、USB(QC3.0/18W)×1、USB-C(PD100W対応)×1、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】最大出力:21W(18V / 1.1A)、USB出力:5V / 2.4A入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC14-19V/1.5A(ソーラーパネル)連続使用時間(目安)ノートPC(16W):約5時間、LED卓上スタンド(6W):約14時間、扇風機(20W):約4時間、電気毛布(27W):約3時間、ミニ冷温庫(45W):約1.8時間、FMラジオ:音量小で約110時間モード点灯:ON / SOS / 点滅 / OFFバッテリー容量(mAh)3.7V 24,000(88.8Wh)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14143669SSBMPS-B
オープン
38,000
41,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする