DBLTACT
マグキャリークリップホルダー
腰袋やベルトなどに装着してあらゆるところに取り付けることができるマグネットホルダー
あらゆるところに取り付け可能!
材質
本体:ABS、マグネット:ネオジム磁石
質量(g)
約18
使用荷重(kg)
約0.25接地面によって着磁力が異なるので十分注意してご使用ください。)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約72×20×12
クリップ幅(mm)
約60
内容量
1個
関連資料:
(1.24MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14145541
DMH-50BK
ブラック
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
14145550
DMH-50OR
オレンジ
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
14145559
DMH-50LG
ライムグリーン
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください