超吸水マイクロファイバークイックドライタオル

超吸水マイクロファイバークイックドライタオル - オーミケンシ
(1件のレビュー)

なめらなかな触り心地で肌にも気持ちいいマイクロファイバータオルです。
吸水・速乾に優れており、素早く乾きます。
37×100cmで長めのロングサイズです。

ブラウン質量(g)約130入数(枚)1混率(%)ポリエステル80、ナイロン20寸法(cm)約37×100生地の種類マイクロファイバー内容量1枚
注意
※塩素系漂白剤は使用しないでください。
※柔軟剤を多量に使用しますと吸水効果が落ちる場合がありますのでできるだけ控えめにしてください。
※色の異なるものとの洗濯やつけ置き洗いは避けてください。
※乾燥機・アイロンは使用しないでください。
※火気の近くや高温多湿な場所での保管は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14150538K-296
オープン
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 洗車のふき取り
卸売・小売業

思った以上に吸水力がすごくてふき取りが楽です。また絞りやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする