曜日別特売

テスラメーター

テスラメーター - 日本電磁測器テスラメーター - 日本電磁測器

ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。
主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。
Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。
専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。

用途
機能
ピークホールド機能
プローブ自動校正機能
極性判別 電池残量表示
オートパワーオフ
使用温度範囲(℃)0~40測定項目DC, AC(RMS)精度DC:レンジの±3% AC:レンジの±5%本体質量(kg)約0.11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジDC:3レンジ AC:2レンジ周波数範囲DC、AC:50~300Hz入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)内容量1台
注意
※Bluetooth機能について海外認証を受けていない為、日本国内でのみ使用可能です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プローブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14154476GV-400BA垂直型:PA-400A
110,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14154485GV-400BT水平型:PA-400T
108,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14154501GV-400BA/n垂直型:PA-400A
94,000
93,980
103,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14154510GV-400BT/n水平型:PA-400T
91,000
90,980
100,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする