トップ工業
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (面取り付)
小型サイズが登場!塩ビ管の切断と面取りはこの1枚でデキる。小型でコンパクト、高所や狭いところに。電着ダイヤ刃と側面独自の刃状で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
35
被削材
塩ビ管・人造大理石
外径(mm)
76
穴径(mm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14152489
TDE-76D
¥
8,750
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください