トップ工業
塩ビ管小径内径カッター
電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。
セット内容
小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版
寸法(mm)
六角軸:6.35
質量(g)
95
適合塩ビ管
VP-13・20
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14152428
TNC-12.5
¥
23,750
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください