日東工業
FSPオープンタイプ 2ME(前後マウントアングル仕様)
ネットワーク EIA規格 19インチ
側面・背面などをなくした、フレーム枠のみのオープンタイプ
前後マウントアングルEIAケージナット用タイプ(-2ME)
材質
鉄
質量(kg)
61
色
ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)
外径(mm)
698×2200×579(ヨコ×タテ×フカサ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
パネル取付有効スペース
(EIA タテ)46U
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154361
FSP100-722EN-2ME
¥
178,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません