SHINANO(信濃機販)
ドリル 10mm
スタンダードドリル
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)
167
質量(kg)
0.96
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
穴あけ能力(mm)
10
騒音値(dB)
85A
空気消費量(m
3
/min)
0.423
エアーインレット
1/4inPT
振動
2.8m/s2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154720
SI-5500
¥
29,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください