SHINANO(信濃機販)
インパクトレンチ 12.7mm
特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)
112
質量(kg)
1.17
差込角(mm)
12.7角
最大トルク(N・m)
600
ホース内径(Φmm)
9.5
騒音値(dB)
98.7/(109.7)A
空気消費量(m
3
/min)
0.69
能力ボルト径(mm)
16
振動
8.7/1.5m/s2
コンプレッサー(kW)
2.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154616
SI-1455ULTRA
¥
47,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください