SHINANO(信濃機販)
インパクトレンチ 12.7mm
超強力タイプ
8枚ブレード搭載モーター
静音タイプ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)
175
差込角(mm)
12.7角
最大トルク(N・m)
850
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.873
能力ボルト径(mm)
18
振動
11.4/1.6m/s2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コンプレッサー(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154677
SI-1800B(S)ULTRA
2
2
¥
62,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14154686
SI-1800BULTRA
1.99
2.2
¥
60,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください