SHINANO(信濃機販)
インパクトレンチ 12.7mm
強化樹脂ボディ採用
左右3段階回転調整可能
振動の少ないツインハンマータイプ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)
148
質量(kg)
1.05
差込角(mm)
12.7角
最大トルク(N・m)
480
騒音値(dB)
93A
空気消費量(m
3
/min)
0.653
エアーインレット
0.25
能力ボルト径(mm)
16
振動
7.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154641
SI-1600C ULTRA
¥
55,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください