SHINANO(信濃機販)
インパクトレンチ 25.4mm
強化樹脂ボディ採用
右回転のみ4段階回転調整可能
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(30PMタイプ)
全長(mm)
220
質量(kg)
3.5
差込角(mm)
25.4角
最大トルク(N・m)
1200
騒音値(dB)
92A
空気消費量(m
3
/min)
1.363
エアーインレット
0.375
能力ボルト径(mm)
25
振動
11.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154625
SI-1555T ULTRA
¥
124,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください