SHINANO(信濃機販)
スクリュードライバー
産業組立用スクリュードライバー
トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)
全長(mm)
207
質量(kg)
1
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
88/(99)A
空気消費量(m
3
/min)
0.603
能力(mm)
6
振動
0.4/0.5m/s2
差込口
ビット:6.35mm
コンプレッサー(kW)
2.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154711
SI-1166A
¥
74,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください