SHINANO(信濃機販)
ベベラー 30°タイプ
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち
高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能
プレート150Φ穴付き
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数
3
全長(mm)
250
質量(kg)
3.52
サイズ
インレット:NPT 1/4
全高(mm)
142
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
騒音値(dB)
96.3A
面取能力
開先30度7mm
空気消費量(m
3
/min)
0.963
スロットル方式
ロータリー
排気方向
360°スイーベル式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154975
SI-4021A30
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください