曜日別特売

ベベラー C1-C5 軽量タイプ

ベベラー C1-C5 軽量タイプ - SHINANO(信濃機販)ベベラー C1-C5 軽量タイプ - SHINANO(信濃機販)ベベラー C1-C5 軽量タイプ - SHINANO(信濃機販)ベベラー C1-C5 軽量タイプ - SHINANO(信濃機販)ベベラー C1-C5 軽量タイプ - SHINANO(信濃機販)ベベラー C1-C5 軽量タイプ - SHINANO(信濃機販)ベベラー C1-C5 軽量タイプ - SHINANO(信濃機販)ベベラー C1-C5 軽量タイプ - SHINANO(信濃機販)

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち
高さ調整機構によりC1-C5までの面取りが可能

付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113~115無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力C1-C5空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スロットル方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14154921SI-4013Aロータリー
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14154930SI-4013ALレバータイプ
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14154939SI-4013Bロータリー
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14154948SI-4013BLレバータイプ
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする