ベベラー R3タイプ

ベベラー R3タイプ - SHINANO(信濃機販)ベベラー R3タイプ - SHINANO(信濃機販)ベベラー R3タイプ - SHINANO(信濃機販)ベベラー R3タイプ - SHINANO(信濃機販)

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち
高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能
ハイパワータイプ
プレート150Φ穴無し

刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000排気方向360°スイーベル式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
騒音値(dB)
面取能力
空気消費量(m3/min)
スロットル方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14155061SI-4021BR89.1AR3(C3)0.823ロータリー
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
14155070SI-4021BRL96.3AR30.963レバー
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする