SHINANO(信濃機販)
ベベラー 軽量タイプ
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち
高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数
3
全長(mm)
205
サイズ
インレット:NPT 1/4
全高(mm)
113
騒音値(dB)
89.1A
面取能力
R3(C3)
空気消費量(m
3
/min)
0.823
排気方向
360°スイーベル式
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
スロットル方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154887
SI-4012AL
2.41
10,000
レバータイプ
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14154896
SI-4012B
2.57
10000
ロータリー
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14154905
SI-4012BL
2.49
10000
レバータイプ
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください