SHINANO(信濃機販)
コードレス・ラチェットレンチ
作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ
全長(mm)
269
質量(kg)
0.92(バッテリーパック含む)
差込角(mm)
9.5角
電圧(V)
DC10.8
モーター
直流マグネットモーター
騒音値(dB)
82.5/(93.5)A
充電時間
約90分(満充電)
電池
リチウムイオン電池(容量2.0Ah)
締付トルク(N・m)
40
能力ボルト径(mm)
10
振動
4.2/1.5m/s2
回転速度
0~240min-1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14155228
SI-120R-1
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください