SHINANO(信濃機販)
スルーラチェットレンチ
ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。
メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
付属品
・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)
211
質量(kg)
0.54
差込角(mm)
8~17角
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
450
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
84/(95)A
空気消費量(m
3
/min)
0.323
振動
6.8/1.1m/s2
コンプレッサー(kW)
1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154598
SI-1288
¥
52,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください