SHINANO(信濃機販)
ラチェットレンチ 9.5mm
経済価格で高性能ミニラチェットを実現
ヘッドカバー付
握りやすい六角グリップ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)
167
質量(kg)
0.55
差込角(mm)
9.5角
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
250
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
82/(93)A
空気消費量(m
3
/min)
0.323
能力ボルト径(mm)
10
振動
5.2/1.0m/s2
コンプレッサー(kW)
1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154589
SI-1209
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください