SHINANO(信濃機販)
ダブルアクションサンダー
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。
一般の産業の錆落とし、研磨作業に。
吸塵式
用途
のりタイプ
全長(mm)
296
コンプレッサー(kW)
2.2
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
質量(kg)
2.11
タイプ
パッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
81/(92)A
ペーパー寸法(mm)
Φ125
空気消費量(m
3
/min)
0.493
振動
9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)
6
内容量
1台
注意
※ペーパーは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
空気消費量(m
3
/min)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154781
SI-3118AP
8000
6
0.493
6.5
¥
76,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください