曜日別特売

ダブルアクションサンダー

ダブルアクションサンダー - SHINANO(信濃機販)

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。
一般の産業の錆落とし、研磨作業に。
広い面の作業に向いています
吸塵式

用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)306質量(kg)2.15タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ150空気消費量(m3/min)0.493振動10.1/1.5m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2内容量1台
注意
※ペーパーは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14154756SI-3118-6AP
78,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする