SHINANO(信濃機販)
ダブルアクションサンダー
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。
一般の産業の錆落とし、研磨作業に。
広い面の作業に向いています
吸塵式
用途
マジックタイプ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)
306
質量(kg)
2.15
タイプ
パッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
81/(92)A
ペーパー寸法(mm)
Φ150
空気消費量(m
3
/min)
0.493
振動
10.1/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)
6
コンプレッサー(kW)
2.2
内容量
1台
注意
※ペーパーは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154747
SI-3118-6AM
¥
78,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください