SHINANO(信濃機販)
ダブルアクションサンダー
エアーレギュレーター内蔵
用途
マジックタイプ
付属品
・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ
全長(mm)
154
質量(kg)
0.92
タイプ
パッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
騒音値(dB)
88A
ペーパー寸法(mm)
Φ125
空気消費量(m
3
/min)
0.373
エアーインレット
0.25
振動
10.2
オービットダイヤ(mm)
5
内容量
1台
注意
※ペーパーは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154738
SI-3101M
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください