SHINANO(信濃機販)
ダブルアクションサンダー
他給式
他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途
のりタイプ
全長(mm)
240
コンプレッサー(kW)
2.2
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
質量(kg)
1.29
タイプ
パッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
81/(92)A
ペーパー寸法(mm)
Φ125
空気消費量(m
3
/min)
0.393
振動
12.8/1.7m/s2
オービットダイヤ(mm)
5
内容量
1台
注意
※ペーパーは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
空気消費量(m
3
/min)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154799
SI-3121P
10000
5
0.393
6.5
¥
55,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください